Anschlussleitung zu LED-T-12-5
Anschlussleitung zu LED-T-12-5 - 1
Anschlussleitung zu LED-T-12-5 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussleitung zu LED-T-12-5

Anschlussleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Gehäuse Länge Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0976502455
Kunststoff Weiß 2000 mm IP 20
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
Diese Anschlussleitung in weiß mit einer Länge von 2000 mm ist für den LED-Trafo LED-T-12-5 geeignet.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!