Zylinderstift ungehärtet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet

ISO 2338, Stahl blank (m6)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Ungehärtet
  • ISO: 2338

Artikelbeschreibung lesen

In 134 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Toleranzklasse Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5094004008
4 mm 8 mm 0,63 mm
1000 St.
5094001005
m6 1 mm 5 mm
100 St.
5094001006
m6 1 mm 6 mm
100 St.
5094001008
m6 1 mm 8 mm
100 St.
5094001010
m6 1 mm 10 mm
100 St.
5094002006
m6 2 mm 6 mm
5094002008
m6 2 mm 8 mm
5094002010
m6 2 mm 10 mm
5094002012
m6 2 mm 12 mm
100 St.
5094002014
m6 2 mm 14 mm
100 St.
5094002016
m6 2 mm 16 mm
100 St.
5094002018
m6 2 mm 18 mm
100 St.
5094002020
m6 2 mm 20 mm
100 St.
5094003008
m6 3 mm 8 mm
100 St.
5094003010
m6 3 mm 10 mm
100 St.
5094003012
m6 3 mm 12 mm
5094003014
m6 3 mm 14 mm
100 St.
5094003016
m6 3 mm 16 mm
100 St.
5094003018
m6 3 mm 18 mm
100 St.
5094003020
m6 3 mm 20 mm
5094003024
m6 3 mm 24 mm
100 St.
5094003028
m6 3 mm 28 mm
100 St.
5094003030
m6 3 mm 30 mm
100 St.
5094004010
m6 4 mm 10 mm
100 St.
5094004012
m6 4 mm 12 mm
5094004014
m6 4 mm 14 mm
100 St.
5094004016
m6 4 mm 16 mm
100 St.
5094004018
m6 4 mm 18 mm
100 St.
5094004020
m6 4 mm 20 mm
100 St.
5094004024
m6 4 mm 24 mm
100 St.
5094004028
m6 4 mm 28 mm
100 St.
5094004030
m6 4 mm 30 mm
100 St.
5094004032
m6 4 mm 32 mm
100 St.
5094004036
m6 4 mm 36 mm
5094004040
m6 4 mm 40 mm
100 St.
5094005012
m6 5 mm 12 mm
5094005014
m6 5 mm 14 mm
5094005016
m6 5 mm 16 mm
5094005018
m6 5 mm 18 mm
100 St.
5094005020
m6 5 mm 20 mm
5094005024
m6 5 mm 24 mm
100 St.
5094005028
m6 5 mm 28 mm
100 St.
5094005030
m6 5 mm 30 mm
5094005032
m6 5 mm 32 mm
5094005036
m6 5 mm 36 mm
100 St.
5094005040
m6 5 mm 40 mm
100 St.
5094005045
m6 5 mm 45 mm
100 St.
5094005050
m6 5 mm 50 mm
100 St.
5094006016
m6 6 mm 16 mm
5094006020
m6 6 mm 20 mm
5094006024
m6 6 mm 24 mm
100 St.
5094006028
m6 6 mm 28 mm
100 St.
5094006030
m6 6 mm 30 mm
100 St.
5094006032
m6 6 mm 32 mm
100 St.
5094006036
m6 6 mm 36 mm
100 St.
5094006040
m6 6 mm 40 mm
5094006045
m6 6 mm 45 mm
5094006050
m6 6 mm 50 mm
100 St.
5094006055
m6 6 mm 55 mm
100 St.
5094006060
m6 6 mm 60 mm
100 St.
5094008020
m6 8 mm 20 mm
5094008024
m6 8 mm 24 mm
50 St.
5094008028
m6 8 mm 28 mm
5094008030
m6 8 mm 30 mm
5094008032
m6 8 mm 32 mm
50 St.
5094008036
m6 8 mm 36 mm
5094008040
m6 8 mm 40 mm
5094008045
m6 8 mm 45 mm
50 St.
5094008050
m6 8 mm 50 mm
50 St.
5094008055
m6 8 mm 55 mm
25 St.
5094008060
m6 8 mm 60 mm
5094008070
m6 8 mm 70 mm
5094008080
m6 8 mm 80 mm
25 St.
5094010024
m6 10 mm 24 mm
5094010028
m6 10 mm 28 mm
50 St.
5094010030
m6 10 mm 30 mm
5094010032
m6 10 mm 32 mm
50 St.
5094010036
m6 10 mm 36 mm
25 St.
5094010040
m6 10 mm 40 mm
5094010045
m6 10 mm 45 mm
25 St.
5094010050
m6 10 mm 50 mm
25 St.
5094010055
m6 10 mm 55 mm
25 St.
5094010060
m6 10 mm 60 mm
25 St.
5094010070
m6 10 mm 70 mm
25 St.
5094010080
m6 10 mm 80 mm
25 St.
5094010090
m6 10 mm 90 mm
25 St.
5094010100
m6 10 mm 100 mm
25 St.
5094012028
m6 12 mm 28 mm
25 St.
5094012030
m6 12 mm 30 mm
25 St.
5094012032
m6 12 mm 32 mm
5094012036
m6 12 mm 36 mm
5094012040
m6 12 mm 40 mm
25 St.
5094012045
m6 12 mm 45 mm
25 St.
5094012050
m6 12 mm 50 mm
25 St.
5094012055
m6 12 mm 55 mm
25 St.
5094012060
m6 12 mm 60 mm
25 St.
5094012070
m6 12 mm 70 mm
25 St.
5094012080
m6 12 mm 80 mm
25 St.
5094012090
m6 12 mm 90 mm
25 St.
5094012100
m6 12 mm 100 mm
25 St.
5094016040
m6 16 mm 40 mm
25 St.
5094016045
m6 16 mm 45 mm
25 St.
5094016050
m6 16 mm 50 mm
5094016060
m6 16 mm 60 mm
25 St.
5094016070
m6 16 mm 70 mm
25 St.
5094016080
m6 16 mm 80 mm
10 St.
5094016090
m6 16 mm 90 mm
5094016100
m6 16 mm 100 mm
10 St.
5094016120
m6 16 mm 120 mm
10 St.
5094020050
m6 20 mm 50 mm
10 St.
5094020060
m6 20 mm 60 mm
10 St.
5094020070
m6 20 mm 70 mm
10 St.
5094020080
m6 20 mm 80 mm
10 St.
5094020090
m6 20 mm 90 mm
10 St.
5094020100
m6 20 mm 100 mm
10 St.
5094020120
m6 20 mm 120 mm
10 St.
5094001505
m6 1,5 mm 5 mm
1000 St.
5094001510
m6 1,5 mm 10 mm
1000 St.
5094002004
m6 2 mm 4 mm
1000 St.
5094002512
m6 2,5 mm 12 mm
1000 St.
5094002518
m6 2,5 mm 18 mm
1000 St.
5094002524
m6 2,5 mm 24 mm
1000 St.
5094003006
m6 3 mm 6 mm
1000 St.
5094004022
m6 4 mm 22 mm
500 St.
5094005010
m6 5 mm 10 mm
1000 St.
5094006008
m6 6 mm 8 mm
500 St.
5094006010
m6 6 mm 10 mm
500 St.
5094006012
m6 6 mm 12 mm
500 St.
5094006018
m6 6 mm 18 mm
500 St.
5094008014
m6 8 mm 14 mm
100 St.
5094008016
m6 8 mm 16 mm
100 St.
5094008018
m6 8 mm 18 mm
100 St.
5094010020
m6 10 mm 20 mm
100 St.
5094010022
m6 10 mm 22 mm
100 St.