VARIFIX® C-Montageschiene 28/28 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 28/28 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 28/28 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 28/28 - C2C

Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Materialstärke: 1,75 mm
  • Öffnungsweite: 14,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 1170 g
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schienenlänge Lieferumfang Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0862001003
2 m 5 Stk. mit Länge 2m 28 mm 28 mm
10 m
0862001223
3 m 5 Stk. mit Länge 3m 28 mm 28 mm
15 m
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
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB