Sneaker Bambussocken 3er Pack

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sneaker Bambussocken 3er Pack

Endlich sind sie da! Die Bambus Sneakersocken sind die optimale Ergänzung unseres Bestsellers. Genießen Sie die Atmungsaktivität, maximalen Tragekomfort sowie eine optimale Passform.

  • Werkstoff: 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Anzahl Socken: 3 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M451061001
Schwarz 35-38 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M451061003
Schwarz 43-46 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M451061002
Schwarz 39-42 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M451069001
Weiß 35-38 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M451069003
Weiß 43-46 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M451069002
Weiß 39-42 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
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
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material