Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 80 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402813 10
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
402813 4
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
402813 5
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
402813 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
402813 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
402814 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
402814 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
402814 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
402814 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
402814 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
402814 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
402814 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
402814 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
402814 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
402814 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
402814 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
402814 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
402815 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
402815 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 St.
402815 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
402816 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
402816 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
402816 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
402816 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
402816 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
402816 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
402816 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
402816 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
402816 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
402814 95
M4 95 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
402815 14
M5 14 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 St.
402814 60
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
402814 22
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
402814 55
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
402816 80
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402813 30
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
1 St.
40281254
M2.5 4 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
402816 70
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402813 12
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
2000 St.
402816 90
M6 90 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402818 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
200 St.
402815 85
M5 85 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
402815 65
M5 65 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
402815 70
M5 70 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
402816 85
M6 85 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402816 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
402816 65
M6 65 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402816 75
M6 75 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
402818 100
M8 100 mm 16 mm 6 mm
50 St.
402818 70
M8 70 mm 16 mm 6 mm
200 St.
402818 80
M8 80 mm 15,57 mm 5,70 mm
200 St.
402818 85
M8 85 mm 15,57 mm 5,70 mm
500 St.
402814 75
M4 75 mm 7,64 mm 2,92 mm
500 St.
402813 40
M3 40 mm 5,60 mm 2,40 mm
1000 St.
402814 14
M4 14 mm 8 mm 3,10 mm
2000 St.
402814 45
M4 45 mm 8 mm 3,10 mm
1000 St.
402814 70
M4 70 mm 8 mm 3,10 mm
1500 St.
402815 55
M5 55 mm 9,50 mm 3,70 mm
1500 St.
402818 90
M8 90 mm 16 mm 6 mm
400 St.
402816 45
M6 45 mm 12 mm 4,60 mm
1000 St.
402816 55
M6 55 mm 12 mm 4,60 mm
1000 St.
402812510
200 St.
402811016
1 St.
402811020
1 St.
402812516
1000 St.
402812530
2000 St.
402813 14
2000 St.
402813 35
1000 St.
402812512
2000 St.
402812514
2000 St.
402813 20
2000 St.
402813 25
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar