Metallsanierer
Metallsanierer - 1
Metallsanierer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallsanierer

Kraftvolle Metallschleifpaste zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Metall. NSF-zertifiziert.

  • Inhalt: 286 ml
  • Inhaltsgewicht: 400 g
  • Chemische Basis: Fettalkohole
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Weiß
  • pH-Wert: 1,6
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C
  • Dichte: 1,4 kg/l
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • Gebinde: Kunststoffflasche
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08931211
286 ml 400 g Fettalkohole Charakteristisch
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
Enthält aktivierte Zitronensäure


Hartnäckige Verschmutzungen wie Metalloxidierungen, Flugrost, Grünspan, Kalk und Wasserstein werden zuverlässig und materialschonend entfernt



Einsatz von natürlicher Tonerde als Abrassivstoff


  • Unterstützt durch unterschiedliche Körnungen die effektive Reinigung

  • Kugelige Form und Härte* der Tonerde gewährleisten eine schonende, milde und dennoch kraftvolle Reinigung


Schutzadditive mit Rückfettungseigenschaften


  • Erzeugen eine glatte und wasserabperlende Oberfläche

  • Verhindern wirkungsvoll die Wiederanschmutzung


Hochviskos


Kein Ablaufen auf senkrechter Fläche



Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich


Unbedenklicher Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachthöfen, Lebensmitteltransporten usw.



Kennzeichnungsfrei nach der Gefahrstoffverordnung



Einsatz natürlicher Rohstoffe

Hinweis

Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Nicht auf eloxiertem Aluminium, feuerverzinkten oder lackierten Oberflächen anwenden.



Empfehlung: Mit Edelstahlkraftreiniger, Art.-Nr. 08931212 vorreinigen. Edelstahlpflegeöl, Art.-Nr. 08931210, optimiert den Reinigungs- und Pflegeeffekt und sorgt somit für ein perfektes Oberflächenfinish.



Härteskala nach Mohs:


  • Talk 1

  • Gips 2

  • Apatit 5

  • Quarz 7

  • Tonerde (abrasiv) 8

  • Saphir 9

  • Diamant 10

NSF A1 registriert (Nr.: 135792), entspricht den Anforderungen USDA A1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.