Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz

DIN 923, Stahl 5.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 923
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
025949525
M5 25 mm 7 mm 11 mm
100 St.
0259491016
M10 16 mm 13,5 mm 20 mm
100 St.
025949425
M4 2,5 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
02594938
M3 8 mm 4,5 mm 7 mm
100 St.
02594943
M4 3 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
02594944
M4 4 mm 6 mm 8,5 mm
2000 St.
025949512
M5 12 mm 7 mm 11 mm
200 St.
02594965
M6 5 mm 9 mm 13 mm
500 St.
025949416
M4 16 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
0259491020
M10 20 mm 13,5 mm 20 mm
200 St.
02594935
M3 5 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
025949625
M6 25 mm 9 mm 13 mm
100 St.
025949210
M2 10 mm 3 mm 4,5 mm
200 St.
02594966
M6 6 mm 9 mm 13 mm
200 St.
02594942
M4 2 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025949520
M5 20 mm 7 mm 11 mm
1000 St.
02594926
M2 6 mm 3 mm 4,5 mm
200 St.
025949310
M3 10 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
02594936
M3 6 mm 4,5 mm 7 mm
2000 St.
025949312
M3 12 mm 4,5 mm 7 mm
100 St.
0259491010
M10 10 mm 13,5 mm 20 mm
200 St.
025949106
M10 6 mm 13,5 mm 20 mm
100 St.
0259491012
M10 12 mm 13,5 mm 20 mm
100 St.
025949332
M3 3,2 mm 4,5 mm 7 mm
1000 St.
025949316
M3 1,6 mm 4,5 mm 7 mm
1000 St.
025949410
M4 10 mm 6 mm 8,5 mm
1000 St.
02594934
M3 4 mm 4,5 mm 7 mm
025949412
M4 12 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
02594945
M4 5 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
0259495025
M5 2,5 mm 7 mm 11 mm
200 St.
02594946
M4 6 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025949510
M5 10 mm 7 mm 11 mm
1000 St.
02594953
M5 3 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025949516
M5 16 mm 7 mm 11 mm
500 St.
02594954
M5 4 mm 7 mm 11 mm
500 St.
02594956
M5 6 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025949610
M6 10 mm 9 mm 13 mm
200 St.
02594958
M5 8 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025949612
M6 12 mm 9 mm 13 mm
200 St.
025949620
M6 20 mm 9 mm 13 mm
100 St.
025949616
M6 16 mm 9 mm 13 mm
250 St.
02594963
M6 3 mm 9 mm 13 mm
500 St.
02594964
M6 4 mm 9 mm 13 mm
500 St.
02594968
M6 8 mm 9 mm 13 mm
200 St.
025949810
M8 10 mm 11 mm 16 mm
200 St.
025949812
M8 12 mm 11 mm 16 mm
500 St.
025949816
M8 16 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025949820
M8 20 mm 11 mm 16 mm
200 St.
025949825
M8 25 mm 11 mm 16 mm
100 St.
02594984
M8 4 mm 11 mm 16 mm
3000 St.
02594985
M8 5 mm 11 mm 16 mm
200 St.
02594986
M8 6 mm 11 mm 16 mm
200 St.
02594988
M8 8 mm 11 mm 16 mm
250 St.
025949254
M2.5 4 mm 3,5 mm 6 mm
100 St.
02594932
M3 2 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
02594948
M4 8 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt