Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30
Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30 - 1
Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30 - 2
Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30 - 3
Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30

Mit Knopf, Drückerlochteil und Wechselstift

  • Typbezeichnung: AL 120/ AL 30
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Wechselstift: Mit M6-Gewinde
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 39 mm
  • Grifflänge: 132 mm
  • Griffdurchmesser: 18 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufdurchmesser: 50 mm
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 52 mm
  • Nockendurchmesser: 7 mm
  • Lochabstand: 38 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688160044
Silber F1 AL 120/ AL 30 U Wohnungseingangstüren
0688160144
Neusilber F2 AL 120/ AL 30 U Wohnungseingangstüren
0688160985
Edelstahl F9 AL 120/ AL 30 U Wohnungseingangstüren
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
Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Hinweis

Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.