Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 1
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4027
  • Werkstoff: Stahl
  • Härteklasse: 45H
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Spitzenform: Spitze

Artikelbeschreibung lesen

In 140 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Spitzendurchm... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
025601014
M10 14 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601012
M10 12 mm 2,5 mm IS5
025601016
M10 16 mm 2,5 mm IS5
025601020
M10 20 mm 2,5 mm IS5
025601025
M10 25 mm 2,5 mm IS5
025601035
M10 35 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601040
M10 40 mm 2,5 mm IS5
025601045
M10 45 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601060
M10 60 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601050
M10 50 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601210
M12 10 mm 3 mm IS6
100 St.
025601070
M10 70 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601214
M12 14 mm 3 mm IS6
100 St.
025601212
M12 12 mm 3 mm IS6
100 St.
025601220
M12 20 mm 3 mm IS6
025601216
M12 16 mm 3 mm IS6
025601225
M12 25 mm 3 mm IS6
025601235
M12 35 mm 3 mm IS6
025601245
M12 45 mm 3 mm IS6
100 St.
025601240
M12 40 mm 3 mm IS6
025601250
M12 50 mm 3 mm IS6
100 St.
025601416
M14 16 mm 4 mm IS6
200 St.
025601260
M12 60 mm 3 mm IS6
100 St.
025601425
M14 25 mm 4 mm IS6
200 St.
025601420
M14 20 mm 4 mm IS6
200 St.
025601430
M14 30 mm 4 mm IS6
200 St.
025601435
M14 35 mm 4 mm IS6
200 St.
025601445
M14 45 mm 4 mm IS6
100 St.
025601440
M14 40 mm 4 mm IS6
100 St.
025601450
M14 50 mm 4 mm IS6
100 St.
025601460
M14 60 mm 4 mm IS6
50 St.
025601480
M14 80 mm 4 mm IS6
50 St.
025601470
M14 70 mm 4 mm IS6
50 St.
025601616
M16 16 mm 4 mm IS8
25 St.
025601625
M16 25 mm 4 mm IS8
025601635
M16 35 mm 4 mm IS8
25 St.
025601630
M16 30 mm 4 mm IS8
025601645
M16 45 mm 4 mm IS8
10 St.
025601640
M16 40 mm 4 mm IS8
025601650
M16 50 mm 4 mm IS8
025601660
M16 60 mm 4 mm IS8
025601670
M16 70 mm 4 mm IS8
025603 10
M3 10 mm 0,75 mm IS1,5
025603 12
M3 12 mm 0,75 mm IS1,5
025603 14
M3 14 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025603 16
M3 16 mm 0,75 mm IS1,5
025603 20
M3 20 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025603 25
M3 25 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025603 30
M3 30 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025603 4
M3 4 mm 0,75 mm IS1,5
025603 5
M3 5 mm 0,75 mm IS1,5
025603 6
M3 6 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025604 12
M4 12 mm 1 mm IS2
025603 8
M3 8 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
025604 16
M4 16 mm 1 mm IS2
025604 14
M4 14 mm 1 mm IS2
100 St.
025604 22
M4 22 mm 1 mm IS2
500 St.
025604 20
M4 20 mm 1 mm IS2
025604 25
M4 25 mm 1 mm IS2
025604 30
M4 30 mm 1 mm IS2
025604 35
M4 35 mm 1 mm IS2
025604 4
M4 4 mm 1 mm IS2
025604 40
M4 40 mm 1 mm IS2
025604 6
M4 6 mm 1 mm IS2
025604 5
M4 5 mm 1 mm IS2
025605 10
M5 10 mm 1,25 mm IS2,5
025605 12
M5 12 mm 1,25 mm IS2,5
025605 16
M5 16 mm 1,25 mm IS2,5
025605 14
M5 14 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025605 20
M5 20 mm 1,25 mm IS2,5
025605 30
M5 30 mm 1,25 mm IS2,5
025605 35
M5 35 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025605 4
M5 4 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025605 40
M5 40 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025605 45
M5 45 mm 1,25 mm IS2,5
500 St.
025605 50
M5 50 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025605 5
M5 5 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025606 10
M6 10 mm 1,5 mm IS3
025605 6
M5 6 mm 1,25 mm IS2,5
025606 12
M6 12 mm 1,5 mm IS3
025606 14
M6 14 mm 1,5 mm IS3
025606 16
M6 16 mm 1,5 mm IS3
025606 25
M6 25 mm 1,5 mm IS3
025606 20
M6 20 mm 1,5 mm IS3
025606 50
M6 50 mm 1,5 mm IS3
100 St.
025606 5
M6 5 mm 1,5 mm IS3
025606 8
M6 8 mm 1,5 mm IS3
025606 6
M6 6 mm 1,5 mm IS3
025608 10
M8 10 mm 2 mm IS4
025608 12
M8 12 mm 2 mm IS4
025608 16
M8 16 mm 2 mm IS4
025608 14
M8 14 mm 2 mm IS4
025608 25
M8 25 mm 2 mm IS4
025608 20
M8 20 mm 2 mm IS4
025608 40
M8 40 mm 2 mm IS4
100 St.
025608 30
M8 30 mm 2 mm IS4
025608 45
M8 45 mm 2 mm IS4
025608 50
M8 50 mm 2 mm IS4
025608 55
M8 55 mm 2 mm IS4
250 St.
025608 6
M8 6 mm 2 mm IS4
025608 60
M8 60 mm 2 mm IS4
025608 70
M8 70 mm 2 mm IS4
100 St.
025608 65
M8 65 mm 2 mm IS4
100 St.
025608 80
M8 80 mm 2 mm IS4
100 St.
025601010
M10 10 mm 2,5 mm IS5
02560108
M10 8 mm 2,5 mm IS5
100 St.
025601270
M12 70 mm 3 mm IS6
100 St.
025601620
M16 20 mm 4 mm IS8
25 St.
025601680
M16 80 mm 4 mm IS8
10 St.
025602 4
M2 4 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
025602 2
M2 2 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
025602070
M20 70 mm 5 mm IS10
25 St.
025604 10
M4 10 mm 1 mm IS2
025605 8
M5 8 mm 1,25 mm IS2,5
025605 25
M5 25 mm 1,25 mm IS2,5
025606 35
M6 35 mm 1,5 mm IS3
025606 30
M6 30 mm 1,5 mm IS3
025606 40
M6 40 mm 1,5 mm IS3
025606 45
M6 45 mm 1,5 mm IS3
100 St.
025608 35
M8 35 mm 2 mm IS4
025602020
M20 20 mm 5 mm IS10
50 St.
025602030
M20 30 mm 5 mm IS10
50 St.
025606 18
M6 18 mm 1,5 mm IS3
100 St.
025604 8
M4 8 mm 1 mm IS2
025601230
M12 30 mm 3 mm IS6
025608 8
M8 8 mm 2 mm IS4
025604 18
M4 18 mm 1 mm IS2
100 St.
025605 18
M5 18 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
025601030
M10 30 mm 2,5 mm IS5
025603 3
M3 3 mm 0,75 mm IS1,5
025606 60
M6 60 mm 1,5 mm IS3
025602025
M20 25 mm 5 mm IS10
25 St.
025606 22
M6 22 mm 1,5 mm IS3
500 St.
025608 100
M8 100 mm 2 mm IS4
100 St.
02560258
M2.5 8 mm 0,65 mm IS1,3
1000 St.
025602 8
M2 8 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
025602 3
M2 3 mm 0,5 mm IS0,9
100 St.
025601080
M10 80 mm 2,5 mm IS5
50 St.
025602 5
M2 5 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
025601090
M10 90 mm 2,5 mm IS5
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.