Ölauffangwanne PKW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölauffangwanne PKW

Praktische Öl- und Flüssigkeitsauffangwanne mit verschließbarem Ausguss und Tragegriffen aus schlagfestem und temperaturbeständigem HD-PE Kunststoff

  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Temperaturbeständigkeit min.: -25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Inhalt Anzahl VE
Preis/VE
0891400008
545 mm 415 mm 150 mm
1 St.
0891400016
580 mm 450 mm 167 mm 16 l
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
  • Beständig gegen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen etc.

  • Sicher durch verschließbaren Ausgießer und Schwapprand kein Verschütten mehr