Aluminiumbox

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumbox

Sehr robuste Transportbox mit verschließbarem Deckel, ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe

  • Werkstoff: Aluminium
  • Materialstärke: 1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Volumen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0962320047
550 x 350 x 248 mm 582 x 385 x 277 mm 48 l Aluminium
1 St.
0962320076
550 x 350 x 381 mm 580 x 385 x 410 mm 73 l Aluminium
1 St.
0962320091
750 x 350 x 350 mm 780 x 385 x 379 mm 92 l Aluminium
1 St.
0962320240
750 x 550 x 590 mm 782 x 585 x 514 mm 243 l Aluminium
1 St.
0962320157
750 x 550 x 381 mm 782 x 585 x 410 mm 157 l Aluminium
1 St.
0962320134
870 x 460 x 350 mm 900 x 495 x 379 mm 140 l Aluminium
1 St.
0962320415
1160 x 755 x 485 mm 1192 x 790 x 514 mm 425 l Aluminium
1 St.
0962320400
1500 x 550 x 485 mm 1532 x 585 x 514 mm 400 l Aluminium
1 St.
0962320163
1150 x 350 x 381 mm 1182 x 385 x 410 mm 153 l Aluminium
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
  • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig

  • Geringes Eigengewicht

  • Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

  • Stapelbar

  • Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen

  • Kunststoffummantelte, selbst einklappende Sicherheitshandgriffe

  • Integrierte Fangbänder