WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1452, austenitischer Stahl A2, für thermoplastische Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
42314 16
4 mm 16 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42315 10
5 mm 10 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42315 12
5 mm 12 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42313 10
3 mm 10 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42313 12
3 mm 12 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42313 8
3 mm 8 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42314 10
4 mm 10 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42314 12
4 mm 12 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42313 20
3 mm 20 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
423125 8
2,5 mm 8 mm 4,2 mm 1,72 mm
1000 St.
42314 8
4 mm 8 mm 7,5 mm 2,72 mm
5000 St.
42315 25
5 mm 25 mm 7,84 mm 2,78 mm
2000 St.
42315 16
5 mm 16 mm 7,84 mm 2,78 mm
1000 St.
42314 20
4 mm 20 mm 7,14 mm 2,72 mm
1000 St.
42315 20
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit