Sackkarre

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sackkarre

Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen.

  • Schaufelbreite: 400 mm
  • Schaufeltiefe: 180 mm
  • Schaufeldicke: 4 mm
  • Traglast: 200 kg
  • Höhe: 1200 mm
  • Griffhöhe: 1200 mm
  • Breite: 630 mm
  • Tiefe: 450 mm
  • Rohrwandstärke: 1,75 mm
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Werkstoff Schaufel: Stahlblech

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Raddurchmesser Radbreite Werkstoff Rad Schaufelbreite Anzahl VE
Preis/VE
0962400101
250 mm 60 mm Vollgummi 400 mm
1 St.
0962400100
260 mm 85 mm Luft 400 mm
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
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände