1K-Containerlack
1K-Containerlack - 1
1K-Containerlack - 2
1K-Containerlack - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Containerlack

Witterungsbeständiger Einschichtlack mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften sowie hohem Druckvermögen

  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Glanzgrad: Seidenmatt
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 130 °C
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Verdünnerzugabe: 20%
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 4 m²
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 3.5 m²
  • VOC Gehalt (CH): 426,4 g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Festkörperanteil min.: 64.2 %
  • Festkörperanteil max.: 65 %

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Trockenzeit Dichte Mischungsverh... Anzahl VE
Preis/VE
5866301125
25 kg 1,228 g/cm³ Mischung von 1K-Containerlack mit Universalverdünnung. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 0 - 20 Vol. %
1 St.
5866301105
5 kg 1,228 g/cm³ Mischung von 1K-Containerlack mit Universalverdünnung. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 0 - 20 Vol. %
1 St.
5866301205
5 kg 1,202 g/cm³
1 St.
5866301225
25 kg 60 min 1,202 g/cm³
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
  • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Beständig gegenüber Kraftstoff bei vorübergehender Beanspruchung

  • Hohe Deckkraft

  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Gute Roll- und Streicheigenschaften

  • Elektrostatisch verarbeitbar

  • Hohe Elastizität
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.


Gemäß ChemVOCFarbV vom 16. 12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeug reparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen verwendet werden.


Zum Beschleunigen der Trocknung und Erhöhung der Beständigkeit kann Härterverdünnung Art.-Nr. 5866501101 an Stelle von Verdünnung eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.