Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

ISO 4029, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 146 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringschneided... Normen Anzahl VE
Preis/VE
0254012100
M12 100 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025408 100
M8 100 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025401690
M16 90 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025408 60
M8 60 mm 5 mm ISO 4029
025408 45
M8 45 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025408 40
M8 40 mm 5 mm ISO 4029
025408 8
M8 8 mm 5 mm ISO 4029
025408 30
M8 30 mm 5 mm ISO 4029
025408 35
M8 35 mm 5 mm ISO 4029
025408 6
M8 6 mm 5 mm ISO 4029
025408 25
M8 25 mm 5 mm ISO 4029
025401012
M10 12 mm 6 mm ISO 4029
025401010
M10 10 mm 6 mm ISO 4029
025401014
M10 14 mm 6 mm ISO 4029
500 St.
025401016
M10 16 mm 6 mm ISO 4029
025401020
M10 20 mm 6 mm ISO 4029
025401030
M10 30 mm 6 mm ISO 4029
025401040
M10 40 mm 6 mm ISO 4029
025401035
M10 35 mm 6 mm ISO 4029
200 St.
025401045
M10 45 mm 6 mm ISO 4029
200 St.
025401050
M10 50 mm 6 mm ISO 4029
025401070
M10 70 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025401060
M10 60 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025401080
M10 80 mm 6 mm ISO 4029
50 St.
02540108
M10 8 mm 6 mm ISO 4029
025401210
M12 10 mm 8 mm ISO 4029
500 St.
025401212
M12 12 mm 8 mm ISO 4029
025401214
M12 14 mm 8 mm ISO 4029
250 St.
025401220
M12 20 mm 8 mm ISO 4029
025401225
M12 25 mm 8 mm ISO 4029
025401235
M12 35 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025401230
M12 30 mm 8 mm ISO 4029
025401240
M12 40 mm 8 mm ISO 4029
025401245
M12 45 mm 8 mm ISO 4029
200 St.
025401260
M12 60 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025401430
M14 30 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025401435
M14 35 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025401440
M14 40 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
025401445
M14 45 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
025401460
M14 60 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025401480
M14 80 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025401470
M14 70 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025401620
M16 20 mm 10 mm ISO 4029
025401616
M16 16 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025401630
M16 30 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025401625
M16 25 mm 10 mm ISO 4029
25 St.
025401640
M16 40 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025401645
M16 45 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025401660
M16 60 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025401650
M16 50 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025401670
M16 70 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025401680
M16 80 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025402 3
M2 3 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025402 4
M2 4 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025402 5
M2 5 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025403 12
M3 12 mm 1,4 mm ISO 4029
025403 10
M3 10 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
025403 14
M3 14 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
025403 20
M3 20 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
025403 25
M3 25 mm 1,4 mm ISO 4029
500 St.
025403 3
M3 3 mm 1,4 mm ISO 4029
025403 30
M3 30 mm 1,4 mm ISO 4029
500 St.
025403 5
M3 5 mm 1,4 mm ISO 4029
025403 6
M3 6 mm 1,4 mm ISO 4029
025403 8
M3 8 mm 1,4 mm ISO 4029
025404 10
M4 10 mm 2 mm ISO 4029
025404 12
M4 12 mm 2 mm ISO 4029
025404 14
M4 14 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
025404 16
M4 16 mm 2 mm ISO 4029
025404 20
M4 20 mm 2 mm ISO 4029
025404 30
M4 30 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
025404 35
M4 35 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
025404 4
M4 4 mm 2 mm ISO 4029
025404 5
M4 5 mm 2 mm ISO 4029
025404 40
M4 40 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
025404 6
M4 6 mm 2 mm ISO 4029
025405 16
M5 16 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 25
M5 25 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 20
M5 20 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 30
M5 30 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
025405 4
M5 4 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
025405 40
M5 40 mm 2,5 mm ISO 4029
500 St.
025405 45
M5 45 mm 2,5 mm ISO 4029
500 St.
025405 50
M5 50 mm 2,5 mm ISO 4029
500 St.
025405 5
M5 5 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 6
M5 6 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 8
M5 8 mm 2,5 mm ISO 4029
025406 12
M6 12 mm 3 mm ISO 4029
025406 16
M6 16 mm 3 mm ISO 4029
025406 14
M6 14 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 25
M6 25 mm 3 mm ISO 4029
025406 20
M6 20 mm 3 mm ISO 4029
025406 35
M6 35 mm 3 mm ISO 4029
025406 30
M6 30 mm 3 mm ISO 4029
025406 4
M6 4 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 40
M6 40 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 45
M6 45 mm 3 mm ISO 4029
025406 5
M6 5 mm 3 mm ISO 4029
025406 50
M6 50 mm 3 mm ISO 4029
025406 60
M6 60 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 70
M6 70 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 80
M6 80 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
025406 8
M6 8 mm 3 mm ISO 4029
025408 10
M8 10 mm 5 mm ISO 4029
025408 14
M8 14 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025408 16
M8 16 mm 5 mm ISO 4029
025408 20
M8 20 mm 5 mm ISO 4029
025402440
M24 40 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025401675
M16 75 mm 10 mm ISO 4029
25 St.
02540254
M2.5 4 mm 1,2 mm ISO 4029
500 St.
025401025
M10 25 mm 6 mm ISO 4029
025401270
M12 70 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025401216
M12 16 mm 8 mm ISO 4029
025401416
M14 16 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025401420
M14 20 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025404 25
M4 25 mm 2 mm ISO 4029
500 St.
025401425
M14 25 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025404 8
M4 8 mm 2 mm ISO 4029
025405 10
M5 10 mm 2,5 mm ISO 4029
025405 14
M5 14 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
025405 12
M5 12 mm 2,5 mm ISO 4029
025406 10
M6 10 mm 3 mm ISO 4029
025408 50
M8 50 mm 5 mm ISO 4029
025408 12
M8 12 mm 5 mm ISO 4029
02540256
M2.5 6 mm 1,2 mm ISO 4029
250 St.
025402 6
M2 6 mm 1 mm ISO 4029
250 St.
025401280
M12 80 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
025406 6
M6 6 mm 3 mm ISO 4029
025401635
M16 35 mm 10 mm ISO 4029
25 St.
0254020100
M20 100 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
025401090
M10 90 mm 6 mm ISO 4029
50 St.
025403 16
M3 16 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
025401250
M12 50 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025401450
M14 50 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
025405 35
M5 35 mm 2,5 mm ISO 4029
500 St.
025403 4
M3 4 mm 1,4 mm ISO 4029
025402510
M2.5 10 mm 1,2 mm ISO 4029
100 St.
025402470
M24 70 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025408 70
M8 70 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
0254016120
M16 120 mm 10 mm ISO 4029
25 St.
025408 130
M8 130 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025408 90
M8 90 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025408 18
M8 18 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
025402035
M20 35 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
0254012110
M12 110 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025402050
100 St.
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.