Rollen-Vollauszug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollen-Vollauszug

Aufliegende Montage

  • Traglast: 50 kg
  • Schließsystem: Ab 50 mm Selbsteinzug
  • Ausführung: Paarweise verpackt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Traglast Schließsystem Anzahl VE
Preis/VE
F080074519
250 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074520
250 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074522
300 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074523
300 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074525
350 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074526
350 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074528
400 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074529
400 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074531
450 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074532
450 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074534
500 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074535
500 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074537
550 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074538
550 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074540
600 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074541
600 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074543
650 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074545
700 mm Reinweiß RAL 9010 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074548
750 mm Sepiabraun RAL 8014 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
F080074550
800 mm Cremeweiß RAL 9001 50 kg Ab 50 mm Selbsteinzug
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Selbstschließend

  • Zusätzliche Aushängesicherung

  • Die Lochpositionen des Vollauszuges sind identisch zu den Teilauszügen
Leistungsnachweis

Die angegebene Tragkraft entspricht einer Prüflast (Gesamtgewicht) nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!