Variabler Glasbodenträger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Variabler Glasbodenträger

Das Glas kann durch den Spannhebel fixiert werden.

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Bohrdurchmesser: 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Glasdicke min. Glasdicke max. Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683372118
6 mm 10 mm Zinkdruckguss Vernickelt
50 St.
0683372120
8 mm 12 mm Zinkdruckguss Vernickelt
50 St.
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
Der Bodenträger kann durch Drehen der Kreuzschlitzschraube in der Lochreihenbohrung gesichert werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!