Scheibe mit großem Außendurchmesser
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 1
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank

  • Normen: DIN 9021
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit großem Außendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
041910
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041914
M14 15 mm 44 mm 3 mm
100 St.
041912
M12 13 mm 37 mm 3 mm
041916
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 St.
04192
M2 2,2 mm 7 mm 0,8 mm
1000 St.
041920
M20 22 mm 60 mm 4 mm
041924
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 St.
04193
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
041930
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 St.
041936
M36 39 mm 110 mm 8 mm
10 St.
04194
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
04195
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
04196
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
04197
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
500 St.
04198
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
041918
M18 20 mm 56 mm 4 mm
041925
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
041935
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
1000 St.