Abschlussprofil Kunststoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abschlussprofil Kunststoff

Göppinger-Profil

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Farbe: Weiß
  • Materialstärke min./max.: 0.6-0.8 mm
  • Schenkelmaß Profil: 13.5 x 25 mm
  • Ausführung: Ungelocht/gelocht
  • Länge: 2,5 m
  • UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Materialstärke min./max. Schenkelmaß Profil Anzahl VE
Preis/VE
0519402225
Polyvinylchlorid - PVC hart Weiß 0.6-0.8 mm 13.5 x 25 mm
125 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Schlagzäh


Keine Stoßbeschädigungen, d. h. weniger anfällig für Transportschäden



Schenkel auf 0,6 mm auslaufend


Für dünnen Spachtelauftrag