Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50 % Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0219113925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,2 mm
500 St.
0219114238
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
0219114232
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
0219114838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4 mm
500 St.
0219114832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4 mm
0219115545
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 4,4 mm
500 St.
0219115538
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 4,4 mm
500 St.
0219114850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4 mm
500 St.
0219115550
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 4,4 mm
500 St.
0219116365
6,3 mm 65 mm 12,4 mm 5 mm
500 St.
0219113932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,2 mm
500 St.
0219113938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,2 mm
500 St.
0219114250
4,2 mm 50 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
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
Stahl, gelb verzinkt



Mit Blechschraubengewinde



Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz



AW-Antriebssystem


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!

  • Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefen anschlag und Klauenkupplung verwenden
Leistungsnachweis

Für Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-634


Zur Verwendung von Holz- und Gipswerkstoffplatten sowie zementgebundenen mineralischen Baustoffplatten mit dünnwandigen Stahlprofilen.

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.