Warnflagge

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnflagge

Für Hubladebühnen, Typ III (retroreflektierend)

  • Breite: 250 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Werkstoff: Reflexgewebe, flexibel
  • Farbe: Rot, Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
081244 1
Linksweisend 250 mm 400 mm Reflexgewebe, flexibel
1 St.
081244 2
Rechtsweisend 250 mm 400 mm Reflexgewebe, flexibel
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
  • Material: Flexibles Reflexgewebe

  • Leichtes Auswechseln der Warnflaggen mit Wechselhalterungen

Kennzeichnung von Hubladebühnen gem. StVZO § 53b Abs. 5