Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast - 0
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast

Schneller, streichbarer PU-Dichtstoff

  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 19-20 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
  • Härte nach Shore A: 40
  • Zugfestigkeit min.: 1.8 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53504
  • Reißfestigkeit längs min.: 6 N/mm
  • Reißfestigkeit Bedingung: nach DIN 53515
  • Reißdehnung / Bedingung: 600 % / nach DIN 53504
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Flammpunkt min.: 65 °C
  • Glasumwandlungstemperatur / Bedingung: -45 °C / nach DIN 53445
  • Volumenänderung max.: -6 %
  • Volumenänderung max. / Bedingung: -6 % / nach DIN 52451
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 10°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Kalkwasser, Öffentliche Abwässer, Verdünnte anorganische Säuren und Laugen, Salzwasser
  • Beständigkeit kurzfristig gegen: Treibstoffe, Mineralöle, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Dichte / Bedingung Inhalt Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0890100710
Weiß 1.2 g/cm³ / bei 20°C 300 ml Kartusche
0890100720
Grau 1.2 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 300 ml Kartusche
0890100730
Schwarz 1.2 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 300 ml Kartusche
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Haftstarke, dauerelastische Dichtmasse


  • Sehr gute Haftung auf blanken, grundierten und lackierten Blechen

  • Toleranzausgleichend/Spaltüberbrückend

  • Dauerhaft sichere Abdichtungen


Gute Standfestigkeit


  • Hervorragend glättbar

  • Spachtel- und streichbar

  • Mit Pinsel oder Glättholz strukturierbar


Kurze Hautbildezeit


Die Dichtstoffoberfläche ist nach kurzer Zeit klebfrei.



Schnell überlackierbar


Aufgrund kurzer Hautbildezeit rasch überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen!).



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im ausgehärteten Zustand

  • Für Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion.



Geruchsarm



Silikonfrei

Hinweis
  • Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen.

  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung in Bereichen, wo eine UV-Hinterspiegelung erfolgen kann. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einern leichten Oberflächenvergilbung führen.

  • Um optimale Verklebungsergebnisse zu erzielen, ist der Einsatz von Würth HaftPlus Produkten unerlässlich!

  • Dies ist vor allem bei kritischen Untergründen wie Buntmetallen (Kupfer) und verzinkten Materialien unbedingt zu beachten.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.