Rohrmanschette Typ RK II

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrmanschette Typ RK II

Für gerade Durchführungen bis Ø 160 mm, Schrägdurchführungen bis Ø 125 mm und Muffendurchführung bis Ø 110 mm geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0893304034
DN 32 38 mm 47 mm 26 mm
0893304051
DN 50 56 mm 65 mm 26 mm
0893304041
DN 40 55 mm 46 mm 26 mm
0893304064
DN 63 69 mm 82 mm 26 mm
2 St.
0893304091
DN 90 96 mm 114 mm 26,6 mm
2 St.
0893304076
DN 75 81 mm 94 mm 26 mm
0893304111
DN 110 116 mm 134 mm 26,6 mm
2 St.
0893304126
DN 125 132 mm 150 mm 40 mm
2 St.
0893304141
DN 140 144 mm 168 mm 40 mm
2 St.
0893304161
DN 160 164 mm 188 mm 40 mm
2 St.
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
  • Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe

  • Auf engstem Raum montierbar

  • Keine losen Befestigungsteile

  • Keine Vormontage

  • Zusätzlicher Schallschutz 2 mm bis 9 mm möglich

  • Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion

  • Die Brandschutzmanschetten können bei genauer Beachtung der Montageanleitung und Zulassung ohne vorherige Schulung montiert werden

  • Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen

  • Schallentkopplung kann durch Verwendung des intumeszierenden Steifens im Bauteil verbessert werden

  • Absolut wartungsfrei

  • Einfachste Handhabung

  • Nach Ausbau wieder verwendbar
Hinweis
  • Es ist immer die kleinstmögliche Manschette zu wählen. Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels eingemörtelt werden.

  • Für Sonderlösungen wie isolierte Rohre oder Getränkepythons verwenden Sie bitte unseren Manschettentyp RK I. Genaue Daten und Angaben entnehmen Sie der Zulassung und der Montageanleitung unter www.wuerth.de/brandschutz.

  • Für Rohre aus PVC-U; PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X, Styol-Copolymerisaten.

  • Raupiano-Rohre Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG und Polokal 3-S.

  • Das System ist einsetzbar bei Rohrleitungsanlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten oder Gase, sowie Rohrpost- und Staubsaugleitungen, sowie für brennbare Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600.

Wand- und Deckendurchführungen R90 in Massivbauteilen Z-19.17-1679