Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960, Stahl 10.9, blank

  • Normen: DIN 960
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 152 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0063027100
M27 x 2 100 mm 17 mm Stahl
10 St.
0063016180
M16 x 1.5 180 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063020260
M20 x 1.5 260 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
006302285
M22 x 1.5 85 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063012120
M12 x 1.5 120 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063012501
M12 x 1.25 50 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
006301250
M12 x 1.5 50 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
006301255
M12 x 1.5 55 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006301260
M12 x 1.5 60 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0063014140
M14 x 1.5 140 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006301265
M12 x 1.25 65 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006301450
M14 x 1.5 50 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006301455
M14 x 1.5 55 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006301460
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006301480
M14 x 1.5 80 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006301470
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063016100
M16 x 1.5 100 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063016110
M16 x 1.5 110 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063016120
M16 x 1.5 120 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063016220
M16 x 1.5 220 mm 10 mm Stahl
25 St.
006301650
M16 x 1.5 50 mm 10 mm Stahl
50 St.
006301645
M16 x 1.5 45 mm 10 mm Stahl
50 St.
006301665
M16 x 1.5 65 mm 10 mm Stahl
25 St.
006301675
M16 x 1.5 75 mm 10 mm Stahl
25 St.
006301690
M16 x 1.5 90 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063018120
M18 x 1.5 120 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006301890
M18 x 1.5 90 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063018150
M18 x 1.5 150 mm 11,5 mm Stahl
10 St.
0063020110
M20 x 1.5 110 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063020100
M20 x 1.5 100 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063020130
M20 x 1.5 130 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0063020120
M20 x 1.5 120 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063020160
M20 x 1.5 160 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0063020140
M20 x 1.5 140 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063020210
M20 x 1.5 210 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
006302065
M20 x 1.5 65 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006302070
M20 x 1.5 70 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006302080
M20 x 1.5 80 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063022140
M22 x 1.5 140 mm 14 mm Stahl
10 St.
006302270
M22 x 1.5 70 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063024120
M24 x 1.5 120 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024140
M24 x 2 140 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024150
M24 x 2 150 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024200
M24 x 2 200 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024240
M24 x 2 240 mm 15 mm Stahl
10 St.
006302470
M24 x 2 70 mm 15 mm Stahl
25 St.
006302480
M24 x 2 80 mm 15 mm Stahl
25 St.
006302490
M24 x 2 90 mm 15 mm Stahl
10 St.
006302790
M27 x 2 90 mm 17 mm Stahl
10 St.
0063027190
M27 x 2 190 mm 17 mm Stahl
5 St.
0063030150
M30 x 2 150 mm 18,7 mm Stahl
5 St.
0063030130
M30 x 2 130 mm 18,7 mm Stahl
10 St.
0063030160
M30 x 2 160 mm 18,7 mm Stahl
10 St.
0063030220
M30 x 2 220 mm 18,7 mm Stahl
1 St.
0063030380
M30 x 2 380 mm 18,7 mm Stahl
1 St.
0063036120
M36 x 3 120 mm 22,5 mm Stahl
5 St.
0063036140
M36 x 3 140 mm 22,5 mm Stahl
1 St.
0063042180
M42 x 3 180 mm 26 mm Stahl
5 St.
0063042260
M42 x 3 260 mm 26 mm Stahl
1 St.
0063045220
M45 x 3 220 mm 28 mm Stahl
1 St.
0063048140
M48 x 3 140 mm 30 mm Stahl
1 St.
0063048280
M48 x 3 280 mm 30 mm Stahl
1 St.
0063014130
M14 x 1.5 130 mm 8,8 mm Stahl
25 St.
0063020180
M20 x 1.5 180 mm 12,5 mm Stahl
1 St.
0063036100
M36 x 3 100 mm 22,5 mm Stahl
10 St.
0063027110
M27 x 2 110 mm 17 mm Stahl
10 St.
0063027140
M27 x 2 140 mm 17 mm Stahl
10 St.
0063027150
M27 x 2 150 mm 17 mm Stahl
10 St.
006302770
M27 x 2 70 mm 17 mm Stahl
10 St.
0063016240
M16 x 1.5 240 mm 10 mm Stahl
10 St.
0063024190
M24 x 1.5 190 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063036280
M36 x 3 280 mm 22,5 mm Stahl
5 St.
006301870
M18 x 1.5 70 mm 11,5 mm Stahl
50 St.
0063022150
M22 x 1.5 150 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063022160
M22 x 1.5 160 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063022220
M22 x 1.5 220 mm 14 mm Stahl
10 St.
0063030400
M30 x 2 400 mm 18,7 mm Stahl
10 St.
0063012110
M12 x 1.5 110 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0063020190
M20 x 1.5 190 mm 12,5 mm Stahl
1 St.
0063010100
M10 x 1 100 mm 6,4 mm Stahl
50 St.
006301055
M10 x 1 55 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
006301070
M10 x 1.25 70 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
006301485
M14 x 1.5 85 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063018130
M18 x 1.5 130 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006302090
M20 x 1.5 90 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006302060
M20 x 1.5 60 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063018110
M18 x 1.5 110 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063018180
M18 x 1.5 180 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063020240
M20 x 1.5 240 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0063022210
M22 x 1.5 210 mm 14 mm Stahl
20 St.
0063022130
M22 x 1.5 130 mm 14 mm Stahl
1 St.
0063022240
M22 x 1.5 240 mm 14 mm Stahl
10 St.
006302485
M24 x 2 85 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063042320
M42 x 3 320 mm 26 mm Stahl
1 St.
006301275
M12 x 1.5 75 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006301050
M10 x 1 50 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
006301655
M16 x 1.5 55 mm 10 mm Stahl
50 St.
0063012160
M12 x 1.5 160 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063018140
M18 x 1.5 140 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006301660
M16 x 1.5 60 mm 10 mm Stahl
50 St.
006301270
M12 x 1.5 70 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0063024280
M24 x 1.5 280 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024130
M24 x 1.5 130 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024320
M24 x 1.5 320 mm 15 mm Stahl
5 St.
006301290
M12 x 1.5 90 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063016140
M16 x 1.5 140 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063014160
M14 x 1.5 160 mm 8,8 mm Stahl
25 St.
0063024220
M24 x 1.5 220 mm 15 mm Stahl
25 St.
0063022110
M22 x 1.5 110 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063030240
M30 x 2 240 mm 18,7 mm Stahl
5 St.
0063024285
M24 x 1.5 285 mm 15 mm Stahl
4 St.
0063014200
M14 x 1.5 200 mm 8,8 mm Stahl
25 St.
0063012170
M12 x 1.5 170 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063018160
M18 x 1.5 160 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006301670
M16 x 1.5 70 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063012100
M12 x 1.5 100 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
006301060
M10 x 1 60 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0063024110
M24 x 1.5 110 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063012130
M12 x 1.5 130 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
006301680
M16 x 1.5 80 mm 10 mm Stahl
25 St.
006302280
M22 x 1.5 80 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063014100
M14 x 1.5 100 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063016170
M16 x 1.5 170 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063018190
M18 x 1.5 190 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063030110
M30 x 2 110 mm 18,7 mm Stahl
5 St.
006301280
M12 x 1.5 80 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006301045
M10 x 1.25 45 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0063033100
M33 x 2 100 mm 21 mm Stahl
10 St.
006301065
M10 x 1 65 mm 6,4 mm Stahl
100 St.
0063022180
M22 x 1.5 180 mm 14 mm Stahl
10 St.
0063014180
M14 x 1.5 180 mm 8,8 mm Stahl
25 St.
0063016150
M16 x 1.5 150 mm 10 mm Stahl
25 St.
006301685
M16 x 1.5 85 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063024270
M24 x 2 270 mm 15 mm Stahl
5 St.
006301860
M18 x 1.5 60 mm 11,5 mm Stahl
50 St.
0063024300
M24 x 2 300 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063024180
M24 x 2 180 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063012200
M12 x 1.5 200 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063042200
M42 x 3 200 mm 26 mm Stahl
1 St.
0063024100
M24 x 2 100 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063022100
M22 x 1.5 100 mm 14 mm Stahl
10 St.
006301865
M18 x 1.5 65 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063022120
M22 x 1.5 120 mm 14 mm Stahl
25 St.
006302085
M20 x 1.5 85 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063042140
M42 x 3 140 mm 26 mm Stahl
5 St.
0063030250
M30 x 2 250 mm 18,7 mm Stahl
10 St.
006301895
M18 x 1.5 95 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063016130
M16 x 1.50 130 mm 9,82 mm Stahl
25 St.
0063014150
25 St.
0063020290
10 St.
006302075
25 St.
0063030320
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
Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).