Hydraulischer Mutternsprenger
Hydraulischer Mutternsprenger - 1
Hydraulischer Mutternsprenger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulischer Mutternsprenger

Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern bis Festigkeitsklasse 10

  • Schlüsselweitensprengbereich: SW7 - 22 mm
  • Kopfbreite: 35 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 260 mm
  • Drehmoment max.: 60 Nm
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
Art.-Nr. Schlüsselweit... Kopfbreite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714526050
SW7 - 22 mm 35 mm 50 mm 260 mm
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
  • Die hydraulische Kraftübersetzung erleichtert das Sprengen von Muttern mit hoher Festigkeit

  • Nach Gebrauch muss der Meißel wieder zurückgedrückt werden

  • Körper geschmiedet

  • Meißel gehärtet
Hinweis

Schutzbrille tragen