Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant

ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Innensechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 126 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
006001680
M6 80 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
0060011270
M12 70 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060010105
M10 105 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 St.
0060011012
M10 12 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060010150
M10 150 mm 17,5 mm 5,5 mm
25 St.
0060011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011085
M10 85 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011075
M10 75 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011216
M12 16 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
0060011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011245
M12 45 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0060011255
M12 55 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
0060011645
M16 45 mm 28 mm 8,8 mm
100 St.
006001310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 St.
006001316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 St.
00600134
M3 4 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
00600136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
00600135
M3 5 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
006001410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
00600138
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001422
M4 22 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006001435
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006001430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 St.
006001450
M4 50 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
006001440
M4 40 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
00600148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001514
M5 14 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006001512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001518
M5 18 mm 9,5 mm 2,75 mm
1000 St.
006001520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006001540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
00600156
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
006001614
M6 14 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001570
M5 70 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
006001622
M6 22 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006001618
M6 18 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 St.
006001630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001645
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006001640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600166
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 St.
006001650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006001660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006001670
M6 70 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 St.
006001810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
006001812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
006001814
M8 14 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
006001818
M8 18 mm 14 mm 4,4 mm
500 St.
006001825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
006001820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
006001830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
006001835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
006001840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
006001845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
006001860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001890
M8 90 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
0060011660
M16 60 mm 28 mm 8,8 mm
25 St.
0060011640
M16 40 mm 28 mm 8,8 mm
25 St.
0060011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011630
M16 30 mm 28 mm 8,8 mm
50 St.
0060011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
006001510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
0060011080
M10 80 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
006001412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
00600158
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001545
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
006001610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600168
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
006001850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
0060010100
M10 100 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
006001445
M4 45 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 St.
006001865
M8 65 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
0060018100
M8 100 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
006001855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
006001575
M5 75 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
006001655
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006001690
M6 90 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006001325
M3 25 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 St.
006001822
M8 22 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
006001550
M5 50 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
0060010110
M10 110 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
00600146
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
0060011090
M10 90 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0060011635
M16 35 mm 28 mm 8,8 mm
50 St.
006001340
M3 40 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 St.
006001675
M6 75 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
006001665
M6 65 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
0060011010
M10 10 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
0060011065
M10 65 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
00600188
M8 8 mm 14 mm 4,4 mm
500 St.
006001455
M4 55 mm 7,60 mm 2,20 mm
500 St.
0060011265
M12 65 mm 21 mm 6,60 mm
50 St.
006001560
200 St.
006001590
200 St.
006001414
1000 St.
0060011212
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!