LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V - 1
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V

Universal

  • Ausführung: 90° Leuchtenarm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Rot/weiß
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 1,75 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Leistung: 0.85 W
  • Länge: 182 mm
  • Breite: 46,2 mm
  • Höhe: 159 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Gummi
  • Farbe Gehäuse: Schwarz
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 68
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 301
90° Leuchtenarm LED Rot/weiß Mit Kabel
2 St.
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
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial

Hinweis

Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.



Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.