Rosette Form 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosette Form 2

Messing, vernickelt (E2J)

  • Innendurchmesser: 4,2 mm
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Höhe: 2 mm
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Nenndurchmesser: 4,200 mm
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
Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
04556084
4,2 mm 10 mm 2 mm Messing
1000 St.