Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Mit Filterelement 5 µm

  • Baugröße: 2 (1/2 Zoll)
  • Durchflussleistung: 6700 l/min
  • Betriebsdruck min./max.: 0.5-16 bar
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
Art.-Nr. Baugröße Durchflusslei... Betriebsdruck min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0699003121
2 (1/2 Zoll) 6700 l/min 0.5-16 bar
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
  • Präzise Einstellmöglichkeit des Arbeitsdrucks

  • Druckregler arretierbar, fixiert den eingestellten Arbeitsdruck

  • Halbautomatik, bei Druckabfall unter 0,3 bar läuft das Kondensat automatisch ab