Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1500 Stck
  • Normen: DIN 7981
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Deckbeschichtung schwarz
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964013401
1500 Stck DIN 7981 Stahl Deckbeschichtung schwarz
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
Inhalt: 1500 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm