ISO 7380-1 Stahl 010.9 schwarz verzinkt
ISO 7380-1 Stahl 010.9 schwarz verzinkt - 1
ISO 7380-1 Stahl 010.9 schwarz verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ISO 7380-1 Stahl 010.9 schwarz verzinkt

ISO7380-1, Stahl 010.9, schwarz verzinkt

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Länge: 12 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Normen: ISO 7380
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • Kopfform: Linsenkopf mit Bund
  • Antriebart: Innensechskant
  • Innenantrieb: IS4
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 12 mm
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
006040612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
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
  • Stahl, schwarz verzinkt

  • Festigkeitsklasse 010.9

  • Anschlussgewinde Typ M

  • 010.9 bedeutet, dass dieses Produkt eine begrenzte Belastbarkeit hat.
Hinweis

Schraube mit beschränkter Belastbarkeit