Sicherheits-Klappstecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Klappstecker

Sicherheitsklappstecker, Stahl, verzinkt Dickschicht passivsiert (DSP)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Zugfestigkeit min./max.: 1100-1400 N/mm²
  • Sonstige Norm: Werksnorm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
047295115
11,5 mm 66 mm Stahl Verzinkt Dickschichtpassivierung
50 St.
04729575
7,5 mm 63 mm Stahl Verzinkt Dickschichtpassivierung
25 St.
04729595
9,5 mm 66 mm Stahl Verzinkt Dickschichtpassivierung
25 St.
047295105
10,5 mm 66 mm Stahl Verzinkt Dickschichtpassivierung
25 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.