LED-Transformator LED-T-12-5
LED-Transformator LED-T-12-5 - 1
LED-Transformator LED-T-12-5 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Transformator LED-T-12-5

LED-Trafo LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 Anschlüssen.

  • Typbezeichnung: LED-T-12-5
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Eingangsspannung min.: 110 V
  • Eingangsspannung max.: 240 V
  • Ausgangsspannung: 12 V
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
  • Anzahl Anschlüsse: 4 Stck
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Höhe: 16 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lieferumfang: 1 x LED-Trafo LED-T-12-5

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgangsleistung Länge Breite Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0976502440
15 W 197 mm 60 mm LED-T-12-5
1 St.
0976502441
30 W 225 mm 60 mm LED-T-12-5
1 St.
0976502442
60 W 315 mm 70 mm LED-T-12-5
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
Dieser LED-Transformator mit 4 Anschlüssen ermöglicht die Umwandlung einer Eingangsspannung von 110 – 240 V/AC in eine Ausgangsspannung von 12 V/DC. Der Transformator ist mit einer Leistung von 15, 30 oder 60 W erhältlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!