Topfscharnier Nexis Impresso 170
Topfscharnier Nexis Impresso 170 - 1
Topfscharnier Nexis Impresso 170 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 170

Kein Türeinstand bei Öffnungswinkel von 90°–170° (Eckanschlag). Hervorragend geeignet für Korpen mit innen liegenden Auszügen.

  • Montageart: Impresso
  • Geeignet für Türstärke max.: 26 mm
  • Öffnungswinkel: 170 Grad
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 11,5 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-8 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Automatik Bohrbild Geeignet für Bohrlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
F014072502
Eck Ja 52/5,5 mm 10 mm
F014072503
Zwilling Ja 52/5,5 mm 10 mm
F014072530
Eck Ja 45/9,5 mm und 48/9 mm 8 mm
F014072532
Mittelwand Ja 45/9,5 mm und 48/9 mm 10 mm
1 St.
F014135035
Eck Nein 52/5,5 mm 10 mm
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
Öffnungswinkel 170°


  • Komfortabler Zugriff zum Möbel, da Türe vollständig ausdem Zugangsbereich ausschwenkt

  • Bis 26 mm Türdicke


Mit integriertem Fingerschutz


Keine Verletzungsgefahr, für Kindermöbel geeignet



Geringe Topftiefe (11,5 mm)


Auch für dünne oder profilierte Türen geeignet



Mit Automatik Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!