1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 1
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 2
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 3
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 4
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 5
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 6
1K-Montageschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy

1K-Montageschaum einfachen Anwendung zum Isolieren, Füllen und Dämmen von Hohlräumen

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Eisblau
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 16 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 9 min
  • Klebfrei Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Schneidbar nach: 15 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.038 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Wasseraufnahme (%): 0.3 Vol-%
  • Wasseraufnahme Bedingung: nach DIN 53433
  • Druckspannung: 1.9 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 3.2 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Zugfestigkeit min.: 6.9 N/cm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • Reißdehnung: 20.5 %
  • Reißdehnung Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 30 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: bei 20°C
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Dose
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Rohdichte Anzahl VE
Preis/VE
0892143
1-Komponenten-Polyurethan Eisblau Charakteristisch 16 kg/m³
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
Kleine Dose mit hoher Ausbeute


Bis zu 30 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeitungsfreundlichen, handlich-schlanken Dose.



Wintertauglich


Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

  • Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmemission nachn EN ISO 717-1

  • Wärmedämmeigenschaften nach EN 12667

  • Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach DIN EN 1026

  • Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572

  • Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 9% im Vergleich zu Stopfmaterialien, in Anlehnung an DIN 18055/EN 204.


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Hohe Restentleerung



Alterungsbeständig

Hinweis

Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.