Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 1
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

ISO 4027, Stahl 45H, blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 212 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Spitzendurchm... Normen Anzahl VE
Preis/VE
025610 30
M10 30 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 35
M10 35 mm 2,5 mm ISO 4027
100 St.
025610 50
M10 50 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 45
M10 45 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 70
M10 70 mm 2,5 mm ISO 4027
50 St.
025610 60
M10 60 mm 2,5 mm ISO 4027
100 St.
025610 80
M10 80 mm 2,5 mm ISO 4027
50 St.
025610 90
M10 90 mm 2,5 mm ISO 4027
50 St.
025612 100
M12 100 mm 3 mm ISO 4027
50 St.
025612 10
M12 10 mm 3 mm ISO 4027
025612 14
M12 14 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025612 12
M12 12 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025610 120
M10 120 mm 2,5 mm ISO 4027
50 St.
025612 20
M12 20 mm 3 mm ISO 4027
02565 10
M5 10 mm 1,25 mm ISO 4027
02568 12
M8 12 mm 2 mm ISO 4027
02568 16
M8 16 mm 2 mm ISO 4027
02564 10
M4 10 mm 1 mm ISO 4027
025610 16
M10 16 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 40
M10 40 mm 2,5 mm ISO 4027
02565 16
M5 16 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 8
M5 8 mm 1,25 mm ISO 4027
02568 10
M8 10 mm 2 mm ISO 4027
02568 40
M8 40 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
025610 12
M10 12 mm 2,5 mm ISO 4027
100 St.
025612 25
M12 25 mm 3 mm ISO 4027
025612 40
M12 40 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025616 25
M16 25 mm 4 mm ISO 4027
025618 25
M18 25 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025618 80
M18 80 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025622 25
M22 25 mm 6 mm ISO 4027
100 St.
025620 90
M20 90 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025622 35
M22 35 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025622 40
M22 40 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025624 50
M24 50 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
02563 30
M3 30 mm 0,75 mm ISO 4027
02564 12
M4 12 mm 1 mm ISO 4027
02564 14
M4 14 mm 1 mm ISO 4027
200 St.
02564 16
M4 16 mm 1 mm ISO 4027
200 St.
02566 6
M6 6 mm 1,5 mm ISO 4027
02565 20
M5 20 mm 1,25 mm ISO 4027
02568 18
M8 18 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02568 8
M8 8 mm 2 mm ISO 4027
025612 55
M12 55 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025614 10
M14 10 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025616 100
M16 100 mm 4 mm ISO 4027
02563 12
M3 12 mm 0,75 mm ISO 4027
02566 16
M6 16 mm 1,5 mm ISO 4027
02565 50
M5 50 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 45
M5 45 mm 1,25 mm ISO 4027
500 St.
025612 45
M12 45 mm 3 mm ISO 4027
025612 50
M12 50 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025614 45
M14 45 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025622 30
M22 30 mm 6 mm ISO 4027
100 St.
025614 12
M14 12 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025612 70
M12 70 mm 3 mm ISO 4027
025622 100
M22 100 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025622 80
M22 80 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
02564 4
M4 4 mm 1 mm ISO 4027
02568 14
M8 14 mm 2 mm ISO 4027
02568 35
M8 35 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02566 22
M6 22 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
025610 55
M10 55 mm 2,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 2
M2 2 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02564 18
M4 18 mm 1 mm ISO 4027
500 St.
02568 20
M8 20 mm 2 mm ISO 4027
02568 22
M8 22 mm 2 mm ISO 4027
1000 St.
02568 25
M8 25 mm 2 mm ISO 4027
02568 30
M8 30 mm 2 mm ISO 4027
02568 45
M8 45 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02568 50
M8 50 mm 2 mm ISO 4027
02568 6
M8 6 mm 2 mm ISO 4027
02568 55
M8 55 mm 2 mm ISO 4027
02568 60
M8 60 mm 2 mm ISO 4027
02568 65
M8 65 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02568 70
M8 70 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02568 90
M8 90 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
02568 80
M8 80 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
025618 70
M18 70 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025618 60
M18 60 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025618 90
M18 90 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
02562 10
M2 10 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 3
M2 3 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 4
M2 4 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 5
M2 5 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 6
M2 6 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
02562 8
M2 8 mm 0,5 mm ISO 4027
1000 St.
025620 100
M20 100 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025620 20
M20 20 mm 5 mm ISO 4027
150 St.
025620 25
M20 25 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025620 30
M20 30 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025620 35
M20 35 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025620 40
M20 40 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025620 50
M20 50 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025620 45
M20 45 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025620 70
M20 70 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025620 60
M20 60 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025622 20
M22 20 mm 6 mm ISO 4027
100 St.
025620 80
M20 80 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025622 45
M22 45 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025622 50
M22 50 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025622 60
M22 60 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025622 90
M22 90 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025622 70
M22 70 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025624 100
M24 100 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025624 25
M24 25 mm 6 mm ISO 4027
100 St.
025624 35
M24 35 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025624 40
M24 40 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025624 45
M24 45 mm 6 mm ISO 4027
50 St.
025624 70
M24 70 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025624 60
M24 60 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025624 90
M24 90 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025624 80
M24 80 mm 6 mm ISO 4027
25 St.
025625 10
M2.5 10 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 12
M2.5 12 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 4
M2.5 4 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 3
M2.5 3 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 6
M2.5 6 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 5
M2.5 5 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
025625 8
M2.5 8 mm 0,65 mm ISO 4027
1000 St.
02563 10
M3 10 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 14
M3 14 mm 0,75 mm ISO 4027
200 St.
02563 20
M3 20 mm 0,75 mm ISO 4027
200 St.
02563 16
M3 16 mm 0,75 mm ISO 4027
200 St.
02563 3
M3 3 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 25
M3 25 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 4
M3 4 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 5
M3 5 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 6
M3 6 mm 0,75 mm ISO 4027
02563 8
M3 8 mm 0,75 mm ISO 4027
025630 30
M30 30 mm ISO 4027
25 St.
025630 25
M30 25 mm ISO 4027
25 St.
02564 20
M4 20 mm 1 mm ISO 4027
02564 30
M4 30 mm 1 mm ISO 4027
200 St.
02564 25
M4 25 mm 1 mm ISO 4027
200 St.
02564 35
M4 35 mm 1 mm ISO 4027
200 St.
02564 40
M4 40 mm 1 mm ISO 4027
02564 5
M4 5 mm 1 mm ISO 4027
02564 6
M4 6 mm 1 mm ISO 4027
02564 8
M4 8 mm 1 mm ISO 4027
02565 12
M5 12 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 18
M5 18 mm 1,25 mm ISO 4027
200 St.
02565 14
M5 14 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 30
M5 30 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 25
M5 25 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 35
M5 35 mm 1,25 mm ISO 4027
200 St.
02565 5
M5 5 mm 1,25 mm ISO 4027
02565 40
M5 40 mm 1,25 mm ISO 4027
02566 10
M6 10 mm 1,5 mm ISO 4027
02565 6
M5 6 mm 1,25 mm ISO 4027
02566 12
M6 12 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 14
M6 14 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 20
M6 20 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 25
M6 25 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 30
M6 30 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 40
M6 40 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02566 35
M6 35 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02566 5
M6 5 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 45
M6 45 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02566 50
M6 50 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02566 60
M6 60 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02566 8
M6 8 mm 1,5 mm ISO 4027
02566 80
M6 80 mm 1,5 mm ISO 4027
100 St.
02568 100
M8 100 mm 2 mm ISO 4027
100 St.
025612 15
M12 15 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025612 16
M12 16 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025612 30
M12 30 mm 3 mm ISO 4027
025612 35
M12 35 mm 3 mm ISO 4027
100 St.
025612 60
M12 60 mm 3 mm ISO 4027
25 St.
025612 80
M12 80 mm 3 mm ISO 4027
25 St.
025612 90
M12 90 mm 3 mm ISO 4027
25 St.
025614 100
M14 100 mm 4 mm ISO 4027
50 St.
025614 14
M14 14 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 16
M14 16 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 25
M14 25 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 20
M14 20 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 30
M14 30 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 35
M14 35 mm 4 mm ISO 4027
200 St.
025614 50
M14 50 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025614 40
M14 40 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025614 60
M14 60 mm 4 mm ISO 4027
100 St.
025614 80
M14 80 mm 4 mm ISO 4027
50 St.
025614 90
M14 90 mm 4 mm ISO 4027
50 St.
025616 120
M16 120 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 16
M16 16 mm 4 mm ISO 4027
25 St.
025616 150
M16 150 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 170
M16 170 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 30
M16 30 mm 4 mm ISO 4027
025616 20
M16 20 mm 4 mm ISO 4027
025616 40
M16 40 mm 4 mm ISO 4027
025616 35
M16 35 mm 4 mm ISO 4027
25 St.
025616 45
M16 45 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 50
M16 50 mm 4 mm ISO 4027
025616 60
M16 60 mm 4 mm ISO 4027
025616 55
M16 55 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 80
M16 80 mm 4 mm ISO 4027
10 St.
025616 70
M16 70 mm 4 mm ISO 4027
025618 100
M18 100 mm 5 mm ISO 4027
25 St.
025616 90
M16 90 mm 4 mm ISO 4027
50 St.
025618 20
M18 20 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025618 30
M18 30 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025618 35
M18 35 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025618 40
M18 40 mm 5 mm ISO 4027
100 St.
025618 45
M18 45 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025618 50
M18 50 mm 5 mm ISO 4027
50 St.
025610 10
M10 10 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 14
M10 14 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 100
M10 100 mm 2,5 mm ISO 4027
50 St.
025610 20
M10 20 mm 2,5 mm ISO 4027
025610 15
M10 15 mm 2,5 mm ISO 4027
100 St.
025610 25
M10 25 mm 2,5 mm ISO 4027
025620 65
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.