WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund

WN 1451, austenitischer Stahl A2, für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Sonstige Norm: W1451
  • Kopfform: Linsenkopf mit Bund

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
42353 10
3 mm 10 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42353 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42353 8
3 mm 8 mm 6 mm 2,22 mm
5000 St.
42354 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42354 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42354 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42354 20
4 mm 20 mm 8 mm 2,72 mm
2000 St.
42355 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,45 mm
2000 St.
42355 12
5 mm 12 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42353 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42355 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42355 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
42354 14
4 mm 14 mm 8 mm 2,72 mm
1 St.
42356 20
6 mm 20 mm 12 mm 3,75 mm
1000 St.
42356 16
6 mm 16 mm 12 mm 3,75 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.