Tipmatic Plus Pin
Tipmatic Plus Pin - 1
Tipmatic Plus Pin - 2
Tipmatic Plus Pin - 3
Tipmatic Plus Pin - 4
Tipmatic Plus Pin - 5
Tipmatic Plus Pin - 6
Tipmatic Plus Pin - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tipmatic Plus Pin

Zuhaltung mit Magnet und Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Typbezeichnung: Tipmatic Plus Pin
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
F069135061
Kunststoff Lichtgrau RAL 7035 Tipmatic Plus Pin
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
Zur Verwendung bei grifflosen Fronten mit Scharnier Tiomos Tipmatic Plus als mechanische Öffnungsunterstützung bis zu 45° Öffnungswinkel.

Hinweis

Tipmatic Plus Pin funktioniert nur in Verbindung mit Scharnier Tipmatic Plus.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!