LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1  - 1
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1  - 2
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1  - 3
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1  - 4
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1  - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1

Für Küchen- und Wohnmöbel, Regale und Vitrinen. Zum Einlassen oder zum zum Anschrauben/Anclipsen.

  • Länge: 3000 mm
  • Breite: 16 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Fräslochbreite: 17 mm
  • Fräslochtiefe: 12 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: Silberfarben
  • Produktgewicht (per Stück): 1760 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Fräslochbreite Anzahl VE
Preis/VE
0976502550
3000 mm 16 mm 11 mm 17 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!