Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer - 1
Werkzeugkoffer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkoffer

Dieser 91-teilige Werkzeugkoffer ist besonders für den mobilen Einsatz die perfekte Wahl.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 91 Stck
  • Länge x Breite x Höhe: 423 x 360 x 86 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
096593 120
91 Stck 423 x 360 x 86 mm
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
Komplett mit 91 Werkzeugen



Umfangreiche Bestückung


Alle gängigen Werkzeuge in einem Koffer



Hochwertiger Koffer


  • Kunststoffkoffer mit Alu-Klappverschluss

  • Maße: 423 x 360 x 86 mm

Lieferumfang:


  • ZEBRA Ringmaulschlüssel, 11 Teile: 8 - 22 mm

  • Kombizange 180 mm

  • Hammer 400 g

  • Wasserpumpenzange 250 mm

  • Spannungsprüfer 3,0 mm, 150 - 250 Volt

  • ZEBRA 1/4 Zoll Umschaltknarre 135 mm

  • ZEBRA 1/4 Zoll Kardangelenk

  • ZEBRA 1/4 Zoll Verlängerung 50 + 100 mm

  • ZEBRA 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 12 Teile: 4 - 14 mm

  • ZEBRA 1/2 Zoll Umschaltknarre 250 mm

  • ZEBRA 1/2 Zoll Kardangelenk

  • ZEBRA 1/2 Zoll Verlängerung 125, 250 mm

  • ZEBRA 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 19 Teile: 10 - 32 mm

  • ZEBRA Schraubendreher 1/4 Zoll, 4kant

  • ZEBRA Schraubendreher Schlitz, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • ZEBRA Schraubendreher PH 1, PH 2

  • 1/4 Zoll Bitadapter

  • Bitsortiment, 30 Teile:

1 x AW 10, 25, 30 / Innen-6kant. 3, 4, 5 mm / TX 15, 40 1 x Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x Bithalter, 51 mm