Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Messing, blank

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
030039
M39 31 mm SW60 DIN 934
10 St.
030014
M14 11 mm SW22 DIN 934
50 St.
030010
M10 8 mm SW17 DIN 934
03002
M2 1,6 mm SW4 DIN 934
030016
M16 13 mm SW24 DIN 934
030024
M24 19 mm SW36 DIN 934
25 St.
030020
M20 16 mm SW30 DIN 934
03003
M3 2,4 mm SW5,5 DIN 934
030025
M2.5 2 mm SW5 DIN 934
1000 St.
03004
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
03005
M5 4 mm SW8 DIN 934
03006
M6 5 mm SW10 DIN 934
03008
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
030026
M2.6 2 mm SW5 DIN 934
1000 St.
030036
M36 29 mm SW55 DIN 934
10 St.
030030
M30 24 mm SW46 DIN 934
25 St.
030027
M27 22 mm SW41 DIN 934
25 St.
030018
M18 15 mm SW27 DIN 934
100 St.
030012
M12 10 mm SW19 DIN 934
030033
M33 26 mm SW50 DIN 934
10 St.
030023
M2.3 1,8 mm SW4,5 DIN 934
500 St.
030017
M1.7 1,4 mm SW3,5 DIN 934
500 St.
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
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).