Hochtemperatursilikon

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochtemperatursilikon

Spezieller Dichtstoff für Fugen mit hoher thermischer Belastung

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme)
  • Geruch/Duft: Essig
  • Farbe: Rotbraun
  • Dauerbewegungsaufnahme: 20 %
  • Hautbildezeit min.: 8 min
  • Bruchdehnung min.: 350 %
  • Härte nach Shore A: 30
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 250 °C
  • Hautbildezeit min./max.: 8-12 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Dichte: 1,05 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 300 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Auf porösen Untergründen
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Flammpunkt min.: 250 °C
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei max. 25°C
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0892330
310 ml Kartusche Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme) Essig
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
Hohe Temperaturbeständigkeit


Temperaturbeständig bis +250°C, kurzfristig (max. 1,5 h) bis +300°C



Hohe Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien


Für Fugen mit chemischer Belastung geeignet (siehe Beständigkeitsliste).



Alterungs- und UV-beständig

Klassifiziert nach DIN 4102 B2 - normal entflammbar (im ausreagierten Zustand).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.