Kronenmutter
Kronenmutter - 1
Kronenmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter

DIN 935, Stahl 10, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 935

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Eckmaß Anzahl VE
Preis/VE
03452 16
M16 19 mm SW24 26,75 mm
50 St.
03452 36
M36 38 mm SW55
5 St.
03452 30
M30 33 mm SW46
10 St.