Schruppscheibe Speed für Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schruppscheibe Speed für Stahl

Besonders hohe Abtragsleistungen bei gleichzeitig hohen Standzeiten.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Stärke Bohrung Ausführung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0664160606
60 x 6.0 mm 6 mm Gerade 25000 U/min(rpm)
25 St.
0664161254
125 x 4.0 mm 22,23 mm Gekröpft 12200 U/min(rpm)
25 St.
0664161257
125 x 7.0 mm 22,23 mm Gekröpft 12200 U/min(rpm)
25 St.
0664161157
115 x 7.0 mm 22,23 mm Gekröpft 13300 U/min(rpm)
25 St.
0664161154
115 x 4.0 mm 22,23 mm Gekröpft 13300 U/min(rpm)
25 St.
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
  • Sehr angenehmes und weiches Schleifen

  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheiben

  • Für freihändiges Schleifen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen


Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten


Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.