Spiralstufenbohrer blank HSS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralstufenbohrer blank HSS

Enorm vielseitiger und extrem schneller Spiralstufenbohrer mit besonders hohen Standzeiten

  • Stufenhöhe: 4 mm
  • Typbezeichnung: HSS (blank)
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrdurchmesser min./max. Stufensteigung Schaftdurchme... Schaftlänge Anzahl VE
Preis/VE
0694422412
4-12 mm 1 mm 6 mm 23 mm
1 St.
0694422421
4-20 mm 2 mm 1/4 in 24 mm
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
Punktgenaues Anbohren


Dank selbtszentrierender Bohrspitze



Bis zu 30% schneller


Im Vergleich zum Wettbewerb, aufgrund der optimal abgestimmten Schneidengeometrie



Bis zu zweifach höhere Standzeit


Im Vergleich zum Wettbewerb durch Verringerung des Verschleisses an der Bohrspitze und den Hauptschneiden sowie am radialen und axialen Hinterschliff



Kein Durchrutschen im Bohrfutter


Dank 3-Flächenschaft bzw. 1/4 Zoll Bit Aufnahme



Genaues Arbeiten


Aufgrund laserbeschrifteten Durchmessern in beiden Spiralnuten



Kaum Nacharbeit notwendig


Aufgrund präzisen und runden Bohrungen

Hinweis

Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten. Auf gleichmäßigen Vorschub achten! Drehzahltabelle beachten!



0694422637 - Kern und Durchgangslöcher für PG-Gewinde nach DIN 40430, Anbohrer 6 mm



0694422640 - Speziell für metrische ISO Durchgangs- und Gewindekernlöcher nach DIN 60423, Anbohrer 6 mm