Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

Mit Schnellwechselfutter

  • Antrieb: E 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Abtriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Hülsendurchme... Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
0614176689
15 mm 74 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
1 St.
0614176711
51 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
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
  • Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung. Magnetkraft würde hier Späne anziehen.

  • Das Schnellwechselfutter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her. Gleichzeitig löst schon ein leichtes Vorschieben der Spannbüchse die Arretierung und sorgt für blitzschnellen Werkzeugwechsel.