Trennscheibe Longlife für Stahl
Trennscheibe Longlife für Stahl - 0
Trennscheibe Longlife für Stahl - 1
Trennscheibe Longlife für Stahl - 2
Trennscheibe Longlife für Stahl - 0
Trennscheibe Longlife für Stahl - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Longlife für Stahl

Extrem hohe Standzeiten, optimale Schnittigkeit in Voll- und Profilmaterial, sehr hohe Seitenstabilität.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Bohrung Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0670101152
115 mm 2,5 mm 22,23 mm Gekröpft
25 St.
0670101802
180 mm 2,5 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0670101252
125 mm 2,5 mm 22,23 mm Gekröpft
25 St.
0670103023
300 mm 3,5 mm 20 mm Gerade
10 St.
0670103524
350 mm 4 mm 20 mm Gerade
10 St.
0670102302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Flach
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoff-verstärkte Hochleistungstrennscheiben

  • Für freihändiges Trennen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.