Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 1
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315, Messing, blank

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Form Anzahl VE
Preis/VE
034200010
M10 24 mm 51 mm Deutsche Form
100 St.
03420003
M3 8 mm 15 mm Deutsche Form
500 St.
03420004
M4 10,5 mm 7 mm
500 St.
03420005
M5 13 mm 9 mm
500 St.
03420006
M6 17 mm 11 mm
200 St.
03420008
M8 20 mm 12,5 mm D
100 St.
034200012
M12 33,5 mm 19,5 mm
50 St.