Tauchpumpe Typ UB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Typ UB

Robuste, zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe mit angebautem Schwimmerschalter

  • Fördermenge max.: 283.33 l/min
  • Förderhöhe max.: 9 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 3.9 A
  • Motorleistung: 0.83 kW
  • Maschinengewicht: 13,5 kg
  • Anschlussgewinde: 1 1/2 Zoll
  • Kabellänge: 10 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 40 °C
  • Restwasserhöhe: 90 mm
  • Korngröße max.: 10 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370290
283.33 l/min 9 m 230 V/AC 3.9 A
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Trockenlaufsicher

  • Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

  • Bis 10 mm Korngröße

  • Kontrollierbare Ölkammer

  • Inkl. Storz C-Kupplung und Schwimmer