Schlauchschelle Mini

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle Mini

Für gering beanspruchte Schläuche in engen Einbauverhältnissen

  • Werkstoff Band: Edelstahl A2
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
  • Oberfläche Gehäuse: Verzinkt
  • Bandbreite: 5 mm
  • Antriebart: Schlitz
  • Anzugsdrehmoment: 1 Nm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Oberfläche Band Werkstoff Schraube Anzahl VE
Preis/VE
05419 16
11-19 mm Edelstahl A2 Blank Stahl
05417 11
7-11 mm Edelstahl A2 Blank Stahl